品番 : EA903AB-210A
品名 : 2.02m 専用脚立(ワイドステップ)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JAG-210C |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 2.02 | 段数 | 7 |
| 天板サイズ | 257×160mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 2115×168×691 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 691×1254 | 重量(kg) | 8.1 |
| 最大使用荷重 | 130㎏ | 踏ざん幅 | 55mm |
| 踏ざん間隔 | 298mm | 有効高さ | 1.72m |
| アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
| バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。 | |||
| デザイン性と作業性を両立させた脚立です。 | |||
| ※梯子にはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
