詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AC-301

品名 : 0.82m 軽量脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MSW-90SX
天板高さ(m) 0.82 段数 3
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 465×151×872 設置寸法(W)×(D)mm 465×635
重量(kg) 3.0 天板サイズ 252×128㎜
材質 アルミ合金製 最大使用荷重 130kg
天板高さ(m) 0.82 有効高さ(m) 0.52
踏みざん幅 55mm 注意 専用脚立の為、はしごになりません。
リベット方式
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1768ページ
バリエーション一覧
EA903AC-301 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-302 1.11m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-303 1.41m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-304 1.70m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-305 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ●設置寸法(W)×(D)mm…465×635
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top