品番 : EA903AC-304
品名 : 1.70m 軽量脚立(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MSW-180SX |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 1.7 | 段数 | 6 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 627×151×1798 | 設置寸法(W)×(D)mm | 627×1177 |
| 重量(kg) | 5.6 | 天板サイズ | 252×128㎜ |
| 材質 | アルミ合金製 | 最大使用荷重 | 130㎏ |
| 天板高さ(m) | 1.70 | 有効高さ(m) | 1.40 |
| 踏みざん幅 | 55mm | 注意 | 専用脚立の為、はしごになりません。 |
| リベット方式 | |||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AC-301 0.82m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-302 1.11m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-303 1.41m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-304 1.70m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-305 1.99m 軽量脚立(アルミ製) |
