詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AF-30C

品名 : 280x160mmx0.30m/1段 踏台(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CCB30BK
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 280×160mm
天板高さ 0.30m 段数 1
設置サイズ 385(W)×294(D)mm 折りたたみサイズ 385(W)×171(D)×327(H)mm
踏みざん幅 70mm 重量 1.2kg
アルミ合金製(アルマイト加工)
軽量でスタンダードタイプの踏台
中空支柱構造
支柱をパイプ形状構造とすることでアルミ合金の軽さと強靭さを両立。
天板の間に手を入れて持ち運び易い形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA903AF-30C 280x160mmx0.30m/1段 踏台(アルミ製)
EA903AF-60C 280x160mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)
EA903AF-80C 280x160mmx0.79m/3段 踏台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top