品番 : EA903AF-80C
品名 : 280x160mmx0.79m/3段 踏台(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CCB80BK |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 280×160mm | 天板高さ | 0.79m |
| 段数 | 3 | 設置サイズ | 473(W)×652(D)mm |
| 折りたたみサイズ | 473(W)×172(D)×850(H)mm | 踏みざん幅 | 70mm |
| 重量 | 2.4kg | ||
| アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
| 軽量でスタンダードタイプの踏台 | |||
| 中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることでアルミ合金の軽さと強靭さを両立。 |
|||
| 天板の間に手を入れて持ち運び易い形状 | |||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/03 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AF-30C 280x160mmx0.30m/1段 踏台(アルミ製) |
| EA903AF-60C 280x160mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製) |
| EA903AF-80C 280x160mmx0.79m/3段 踏台(アルミ製) |
