品番 : EA903AJ-7
品名 : 1.40m/7段 踏台
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | TBF-7 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 150kgf | 天板サイズ | 250×250mm |
| 天板高さ | 1.40m | 段数 | 7 |
| 重量 | 6.2kg | 全高 | 2.16m |
| 折りたたみサイズ | 500(W)×115(D)×2160(H)mm | 踏みざん幅 | 80mm |
| アルミ合金製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AJ-6 1.19m/6段 踏台 |
| EA903AJ-7 1.40m/7段 踏台 |
| EA903AJ-8 1.62m/8段 踏台 |
ウェブカタログ画像
拡大
