品番 : EA903AJ-6
品名 : 1.19m/6段 踏台
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | TBF-6 |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 150kgf | 天板サイズ | 250×250mm |
天板高さ | 1.19m | 段数 | 6 |
重量 | 5.4kg | 全高 | 1.92m |
折りたたみサイズ | 480(W)×115(D)×1920(H)mm | 踏みざん幅 | 80mm |
アルミ合金製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1834ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903AJ-6 1.19m/6段 踏台 |
EA903AJ-7 1.40m/7段 踏台 |
EA903AJ-8 1.62m/8段 踏台 |
拡大