品番 : EA903RA-5
品名 : 1.23m/5段 踏台(アルミ製)
持ち手上部に滑り止めグリップ付
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 1.23m |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 238(W)×135(D)mm | 全高 | 1.68m |
| 段数 | 5 | サイズ | 展開時:540(W)×930(D)×1685(H)mm、 折畳時:540(W)×55(D)×1784(H)mm |
| 踏みざん幅 | 135mm | 重量 | 5.02kg |
| アルミ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 170 (2026/10/18 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1767ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903RA-3 0.74m/3段 踏台(アルミ製) |
| EA903RA-4 0.98m/4段 踏台(アルミ製) |
| EA903RA-5 1.23m/5段 踏台(アルミ製) |
