品番 : EA903RA-3
品名 : 0.74m/3段 踏台(アルミ製)
持ち手上部に滑り止めグリップ付
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 0.74m |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 238(W)×135(D)mm | 全高 | 1.14m |
| 段数 | 3 | サイズ | 展開時:490(W)×610(D)×1140(H)mm、 折畳時:490(W)×55(D)×1215(H)mm |
| 踏みざん幅 | 135mm | 重量 | 2.97kg |
| アルミ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 200 (2026/10/05 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1767ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903RA-3 0.74m/3段 踏台(アルミ製) |
| EA903RA-4 0.98m/4段 踏台(アルミ製) |
| EA903RA-5 1.23m/5段 踏台(アルミ製) |

