詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-3

品名 : 309x255mmx0.78m/3段 踏台(アルミ製)

大型天板で軽量なスタンダードタイプの踏台

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CWX-80AS
最大使用荷重 100kgf 天板サイズ 309×255mm
天板高さ 0.78m 段数 3
重量 3.3kg 折りたたみサイズ(W×D×H) 467×239×864mm
踏みざん幅 70mm 設置寸法(W×D) 467×738mm
アルミ合金製
使用傾斜角度70°
ワンタッチ式開閉
天板が広く安全性を向上したモデルです。
軽量で錆にも強いアルマイト加工を採用しています。
中空支柱構造
支柱をパイプ形状構造とすることで、
アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/01 17:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1766ページ
バリエーション一覧
EA903AL-2 309x255mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)
EA903AL-3 309x255mmx0.78m/3段 踏台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top