品番 : EA903AL-2
品名 : 309x255mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)
大型天板で軽量なスタンダードタイプの踏台
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CWX-60AS |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 309×255mm |
| 天板高さ | 0.56m | 段数 | 2 |
| 重量 | 2.4kg | 折りたたみサイズ(W×D×H) | 438×237×630mm |
| 踏みざん幅 | 70mm | 設置寸法(W×D) | 438×576mm |
| アルミ合金製 | |||
| 使用傾斜角度70° | |||
| ワンタッチ式開閉 | |||
| 天板が広く安全性を向上したモデルです。 | |||
| 軽量で錆にも強いアルマイト加工を採用しています。 | |||
| 中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、 アルミ合金の軽さと強靭さが両立。 |
|||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 | |||
| Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/01 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AL-2 309x255mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製) |
| EA903AL-3 309x255mmx0.78m/3段 踏台(アルミ製) |
