品番 : EA903AL-35
品名 : 400x600x 790mm 踏台
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OSU-2 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.45 | 全高(m) | 0.79 |
| 段数 | 2 | 踏みざん幅 | 220mm |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 400×80×905 | 設置寸法(W)×(D)mm | 400×600 |
| 重量(kg) | 4.7 | 天板サイズ | 340×220mm |
| 耐荷重 | 100kg | 材質 | フレーム:スチール ステップ:ポリプロピレン 脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂 |
| お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。 | |||
| 使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。 | |||
| 踏み台は安定感のある幅広設計です。 | |||
| パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛けることも可能です。 | |||
| 滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AL-35 400x600x 790mm 踏台 |
| EA903AL-36 400x600x1005mm 踏台 |
ウェブカタログ画像
拡大
