詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-36

品名 : 400x600x1005mm 踏台

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OSU-3
天板高さ(m) 0.67 全高(m) 1.0
段数 3 踏みざん幅 220mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 400×80×1145 設置寸法(W)×(D)mm 400×600
重量(kg) 5.9 天板サイズ 340×220mm
耐荷重 約100kg 材質 フレーム:スチール
ステップ:ポリプロピレン
脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。
踏み台は安定感のある幅広設計です。
パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛けることも可能です。
滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,630 (税抜)/ 9,493 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1816ページ

代替品

EA903AL-36A
  • 品番

    EA903AL-36A

  • コメント

    違い:カラー、全高等

バリエーション一覧
EA903AL-35 400x600x 790mm 踏台
EA903AL-36 400x600x1005mm 踏台
ウェブカタログ画像
  • ※実際の商品色はブラウンです。
  • 自動ストッパー
  • 踏みざん幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top