品番 : EA903BD-26
品名 : 1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSD-100F |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 120kg | 天板高さ(m) | 1.00 |
| 天板サイズ | 500×523mm | 全高(m) | 1.66 |
| 段数 | 4 | 踏ざん幅 | 110mm |
| 踏ざん間隔 | 250mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 680×1438×219 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 680×1303 | 材質 | アルミ合金製 |
| 重量(kg) | 14.4 | ||
| 手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。 | |||
| 背面キャスター付(φ75mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
120,900 円(税抜)/ 132,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BD-26 1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
| EA903BD-27 1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
| EA903BD-28 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
| EA903BD-29 1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BD-101 : [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット |
| オプション | EA903BD-111A : [折りたたみ式作業台用] 三方手すりセット |
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
