品番 : EA903BD-101
品名 : [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSDT12A |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ合金製 | 重量 | 11.9kg |
| 手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ | |||
| ※商品は正面+両側面+両側手すりのみ。作業台は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,200 円(税抜)/ 119,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BD-101 [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット |
| EA903BD-102 [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BD-26 : 1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
| 本体 | EA903BD-27 : 1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式) |
