詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BM-32

品名 : 左側手すり(3段用/EA903BM-3用)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSBT39DL
作業台は別売です。
適用作業台 EA903BM-3 重量 3.2kg
アルミ合金製
左右共通
手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
追加説明
カタログ価格

29,500 (税抜)/ 32,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 11:54現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1771ページ
バリエーション一覧
EA903BM-32 左側手すり(3段用/EA903BM-3用)
EA903BM-33 左側手すり(4段用/EA903BM-4A用)
EA903BM-34 左側手すり(5段用/EA903BM-5A用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top