品番 : EA903BM-33
品名 : 左側手すり(4段用/EA903BM-4A用)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBT4DL |
|---|---|---|---|
| 作業台は別売です。 | |||
| 適用作業台 | EA903BM-4A、BR-4 | 重量 | 3.7kg |
| アルミ合金製 | |||
| 左右共通 | |||
| 手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BM-32 左側手すり(3段用/EA903BM-3用) |
| EA903BM-33 左側手すり(4段用/EA903BM-4A用) |
| EA903BM-34 左側手すり(5段用/EA903BM-5A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BM-4A : 800x400mm/1.2m/4段 作業台 |
