品番 : EA903BM-72
品名 : 左右・正面手すり(3段用/EA903BM-3用)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBT39AL |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8.3kg | 材質 | アルミ合金製 |
| 手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。 | |||
| 左右共用で作業台の左側・右側のどちらにも取り付け可能です。 | |||
| ※正面+両側手すりのみ、作業台(EA903BM-3)は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,600 円(税抜)/ 85,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BM-72 左右・正面手すり(3段用/EA903BM-3用) |
| EA903BM-73 左右・正面手すり(4段用/EA903BM-4A用) |
| EA903BM-74 左右・正面手すり(5段用/EA903BM-5A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BM-3 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台 |
