品番 : EA903BM-73
品名 : 左右・正面手すり(4段用/EA903BM-4A用)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBT4AL |
|---|---|---|---|
| 適用作業台 | CSBC-4128S(EA903BM-4A) | 重量 | 9.6kg |
| 作業台は別売です。正面+両側手すりのみになります。 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 左右共用で作業台の左側・右側のどちらにも取り付け可能です。 | |||
| 手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,600 円(税抜)/ 85,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/01 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BM-72 左右・正面手すり(3段用/EA903BM-3用) |
| EA903BM-73 左右・正面手すり(4段用/EA903BM-4A用) |
| EA903BM-74 左右・正面手すり(5段用/EA903BM-5A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BM-4A : 800x400mm/1.2m/4段 作業台 |
