品番 : EA903BR-91
品名 : 600x400mm/ 0.4m 作業台(二段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC246S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150㎏ |
| 天板高さ(m) | 0.4 | 天板サイズ(mm) | 600×400 |
| 段数 | 2 | 踏みざん幅 | 200mm |
| 踏みざん間隔 | 200mm | 設置寸法(mm) | 615×615 |
| 材質 | アルミ合金 | 重量(kg) | 7.5 |
| 体制を崩しにくい安全性重視の2段作業台 | |||
| 昇降角度が45°の設計で昇降時に体勢を崩しにくい。 | |||
| 縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BR-91 600x400mm/ 0.4m 作業台(二段) |
| EA903BR-92 600x400mm/ 0.6m 作業台(三段) |
| EA903BR-93 600x400mm/ 0.8m 作業台(四段) |
| EA903BR-94 600x400mm/ 1.0m 作業台(五段) |
| EA903BR-95 600x400mm/ 1.2m 作業台(六段) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
