品番 : EA903BR-95
品名 : 600x400mm/ 1.2m 作業台(六段)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC6126S |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 1.2 |
段数 | 6 | 重量(kg) | 25.2 |
天板サイズ(mm) | 600×400 | 設置寸法(mm) | 615×1415 |
最大使用荷重 | 150㎏ | 踏みざん幅 | 200mm |
アルミ合金製 | |||
縞板天板 | |||
縞板天板により防滑性が向上。 | |||
補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。 | |||
昇降角度が45°で200㎜ピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
185,000 円(税抜)/ 203,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1839ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903BR-91 600x400mm/ 0.4m 作業台(二段) |
EA903BR-92 600x400mm/ 0.6m 作業台(三段) |
EA903BR-93 600x400mm/ 0.8m 作業台(四段) |
EA903BR-94 600x400mm/ 1.0m 作業台(五段) |
EA903BR-95 600x400mm/ 1.2m 作業台(六段) |