品番 : EA903BT-13A
品名 : 900x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | LFP-0904H |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 900×450mm |
| 天板高さ(m) | 0.19~0.22 | 天板の厚み | 板厚:3mm 凸:1.2mm |
| 段数 | 1 | 重量(kg) | 6.8 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 900×450 | ||
| アルミ合金製 | |||
| アジャスターで高さを調整できます。 | |||
| 縦横連結により作業スペースが確保できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BT-13A 900x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式) |
| EA903BT-22 900x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式) |
| EA903BT-32 900x450mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式) |
