詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BT-22

品名 : 900x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 LFP0904T
天板高さ(m) 0.25~0.28 段数 1
重量(kg) 7 天板サイズ(mm) 900×450
天板の厚み 板厚:3mm
凸:1.2mm
設置寸法(mm) 900×450
材質 天板:凸プレート
アジャスター:ステンレス製
最大使用荷重 100kg
ゴミや埃が溜まりにくい形状のため、衛生面に配慮すべき工場やクリーンルームでの使用がおすすめです。
金具の取外しをすることで長手と短手を自由に連結できる。
高さを調整できるステンレス金具のアジャスター。
縦横連結により作業スペースが確保できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

63,100 (税抜)/ 69,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA903BT-1A 450x450mm/0.12m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-2A 600x450mm/0.12m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-11A 450x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-12A 600x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-13A 900x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-14A 900x600mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-21 600x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-22 900x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-23 900x600mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-31 600x450mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-32 900x450mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-33 900x600mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA903BT-21です
  • ※画像はEA903BT-21です
  • 内内サイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top