詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BW-82A

品名 : 正面付片手すり(2段用/EA903BW-22用)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FGN-TLK26
適用作業台 EA903BW-22 重量 7.3kg
作業台は別売です。
アルミ合金製
側面手すりは高さ900mmと1100mmのどちらでも使える兼用タイプです。
追加説明
カタログ価格

58,500 (税抜)/ 64,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1770ページ
バリエーション一覧
EA903BW-81 正面付片手すり(2段用/EA903BW-21用)
EA903BW-82A 正面付片手すり(2段用/EA903BW-22用)
EA903BW-83 正面付片手すり(3・4段用/EA903BW-31・-41用
EA903BW-84 正面付片手すり(5段用/EA903BW-51用)
ウェブカタログ画像
※作業台は別売です。
  • ※作業台は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top