品番 : EA903BW-84
品名 : 正面付片手すり(5段用/EA903BW-51用)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGN-TKL5X |
|---|---|---|---|
| 適用作業台 | EA903BW-51 | 重量 | 8.6kg |
| 作業台は別売です。 | |||
| アルミニウム合金製 | |||
| 手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,100 円(税抜)/ 74,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BW-81 正面付片手すり(2段用/EA903BW-21用) |
| EA903BW-82A 正面付片手すり(2段用/EA903BW-22用) |
| EA903BW-83 正面付片手すり(3・4段用/EA903BW-31・-41用 |
| EA903BW-84 正面付片手すり(5段用/EA903BW-51用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BW-51 : 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金 |
