詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903FA-120

品名 : 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

仕様

最大使用荷重 130kg 踏ざん幅 50mm
脚長 1.08~1.28m 天板サイズ 308×145mm
天板高さ 1.02~1.21m はしご全長 2.16~2.55m
下端幅 0.57~0.97m、0.74~0.84m 折りたたみサイズ 567×152×1105mm
重量 7.7kg 段数 3段
アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立
アルミ合金製
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 04:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1764ページ
バリエーション一覧
EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
EA903FA-150 1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
EA903FA-180 1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
ウェブカタログ画像
  • ★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
  • 踏みざん幅

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top