品番 : EA903FA-150
品名 : 1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
仕様
| 最大使用荷重 | 130kg | 踏ざん幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 脚長 | 1.38~1.58m | 天板サイズ | 308×145mm |
| 天板高さ | 1.31~1.50m | はしご全長 | 2.76~3.15m |
| 下端幅 | 0.62~1.08m、0.89~0.99m | 折りたたみサイズ | 620×152×1405mm |
| 重量 | 9.0kg | 段数 | 4段 |
| アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 | |||
| ★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。 | |||
| 足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
53,400 円(税抜)/ 58,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体) |
| EA903FA-150 1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体) |
| EA903FA-180 1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体) |

画像は3段