品番 : EA903P-4
品名 : 1.68m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/11/09 天板サイズ:(誤)300×164mm(正)300×172mm(No.53 9013)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | NDA-180 |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.68 | はしご長(m) | 3.57 |
段数 | 6 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 665×170×1810 |
設置寸法(W)×(D)mm | 1355×1218 | 天板サイズ | 300×172㎜ |
材質 | アルミニウム合金 | 重量(kg) | 8.9 |
最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 60mm |
踏ざん間隔 | 305㎜ | ||
アウトリガーはワンタッチで収納できます。 | |||
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903P-1 0.81m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-2 1.10m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-3 1.39m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-4 1.68m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |