品番 : EA903P-3
品名 : 1.39m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | NDA-150 |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.39 | はしご長(m) | 2.96 |
段数 | 5 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 610×170×1505 |
設置寸法(W)×(D)mm | 1301×1039 | 天板サイズ | 300×172㎜ |
材質 | アルミニウム合金 | 重量(kg) | 7.5 |
最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 60mm |
踏ざん間隔 | 305㎜ | ||
アウトリガーはワンタッチで収納できます。 | |||
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1831ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903P-1 0.81m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-2 1.10m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-3 1.39m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
EA903P-4 1.68m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋 |