詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903PA-100

品名 : 蹴り止め(500mm幅)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FG-KD5
仕様 正面幅500mm用 サイズ 500×50(H)mm
重量(g) 500 材質 アルミニウム合金
落下などの事故防止や安全対策に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 02:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1770ページ 1771ページ
バリエーション一覧
EA903PA-100 蹴り止め(500mm幅)
EA903PA-101 蹴り止め(600mm幅)
EA903PA-103 作業台用蹴り止め (1000mm幅)
ウェブカタログ画像
画像はEA903PA-101です。
  • 画像はEA903PA-101です。
  • 画像はEA903PA-101です。
  • 画像はEA903PA-101です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top