品番 : EA903PA-101
品名 : 蹴り止め(600mm幅)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FG-KD6 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 正面幅600mm用 | サイズ | 600×50(H)mm |
| 重量(g) | 600 | 材質 | アルミニウム合金 |
| 落下などの事故防止や安全対策に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1770ページ 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-100 蹴り止め(500mm幅) |
| EA903PA-101 蹴り止め(600mm幅) |
| EA903PA-103 作業台用蹴り止め (1000mm幅) |
ウェブカタログ画像
拡大
