詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903PA-62

品名 : 600x406mm/0.9m/3段 作業台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FGK-3690
※注意※ 【お客様組立品】 天板高さ(m) 0.9
段数 3 重量(kg) 11.4
設置寸法(W)×(D)mm 618×831 天板サイズ 600×406mm
踏ざん間隔 300mm 踏面幅 203mm
天板高さ 900㎜ 最大使用荷重 150㎏
材質 アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。
グリップ力が優れているので滑りにくい。
色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

72,300 (税抜)/ 79,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/14 19:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA903PA-61 500x406mm/0.6m/2段 作業台
EA903PA-62 600x406mm/0.9m/3段 作業台
EA903PA-63 600x406mm/1.2m/4段 作業台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top