品番 : EA903BX-4
品名 : 作業台用アジャスター (4個)
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FG-AJ2 |
---|---|---|---|
仕様 | 作業台用アジャスター | 適用品番 | EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可) |
入数 | 4個 | サイズ(W×D×H)mm | アジャスト調整範囲0㎜~45㎜ ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約16mm高くなります |
水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/06 23:49現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 式 | ||
カタログページ | 1820ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)