品番 : EA903BW-11
品名 : 300x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGR-1325 |
---|---|---|---|
※注意※ | お客様組立品 | 最大使用荷重 | 150kg |
材質 | アルミニウム合金 | 天板サイズ | 300×400mm |
天板高さ | 250mm | 段数 | 1 |
設置寸法 | 318(W)×425(D)mm |
踏みざん幅 | 250mm |
重量 | 4.3kg | ||
天板はグレーチング仕様 | |||
排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1820ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA903BX-1 : 作業台用連結金具 (2個) |
オプション | EA903BX-2 : 作業台用アウトリガー (2個) |
オプション | EA903BX-3 : 作業台用ベース板 (グレーチング設置用/4枚) |
オプション | EA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個) |