品番 : EA903PA-73
品名 : 600x406mm/1.2m/4段 作業台(蹴り止め付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 1.2 |
| 段数 | 4 | 重量(kg) | 17.95 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 618×1034 | 天板サイズ | 600×406mm |
| 踏ざん間隔 | 300mm | 踏面幅 | 203mm |
| 天板高さ | 1200mm | 最大使用荷重 | 150kg |
| 材質 | アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) | ||
| 蹴り止め付 | |||
| くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。 | |||
| くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。 | |||
| くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。 | |||
| グリップ力が優れているので滑りにくい。 | |||
| 色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
112,600 円(税抜)/ 123,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-71 500x406mm/0.6m/2段 作業台(蹴り止め付) |
| EA903PA-72 600x406mm/0.9m/3段 作業台(蹴り止め付) |
| EA903PA-73 600x406mm/1.2m/4段 作業台(蹴り止め付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA903PA-63 : 600x406mm/1.2m/4段 作業台 |
| セット商品 | EA903PA-103 : 作業台用蹴り止め (1000mm幅) |
| オプション | EA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個) |
