品番 : EA903PA-72
品名 : 600x406mm/0.9m/3段 作業台(蹴り止め付)
カタログ訂正
26/07/24 踏みざん幅の訂正…(誤)300mm (正)203mm (No.57 0993)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 天板高さ(m) | 0.9 | 段数 | 3 |
| 天板サイズ | 600×406mm | 踏みざん幅 | 203mm |
| 踏ざん間隔 | 300mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 618×831 |
| 材質 | アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) | 重量(kg) | 12.6 |
| くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。 | |||
| くつ底キャッチャーは視認性がよくグリップ力が優れており安全性が高く、転倒や転落のおそれを軽減します。 | |||
| 金具にも配色を施し視認性が高いので、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
81,100 円(税抜)/ 89,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-72 600x406mm/0.9m/3段 作業台(蹴り止め付) |
| EA903PA-73 600x406mm/1.2m/4段 作業台(蹴り止め付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA903PA-62 : 600x406mm/0.9m/3段 作業台 |
| セット商品 | EA903PA-101 : 蹴り止め(600mm幅) |
