詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903PA-21

品名 : 00x400mm/0.3m/1段 作業台(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 SUSFG-163
※注意※ 【お客様組立品】 天板高さ(m) 0.30
段数 1 重量(kg) 7.3
天板サイズ(mm) 600×400 設置寸法(W)×(D)mm 620×426
最大使用荷重 150kg 踏ざん間隔 300mm
材質 ステンレス(SUS304)
踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

80,300 円(税抜)/ 88,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1770ページ

代替品

EA903BP-44
  • 品番

    EA903BP-44

  • コメント

    600x400mm/0.3m アルミ合金製

バリエーション一覧
EA903PA-21 00x400mm/0.3m/1段 作業台(ステンレス製)
EA903PA-22 600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 踏面は穴加工されており水はけが良い

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top