品番 : EA903PA-53
品名 : 497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DG-200 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.20 | 段数 | 1 |
| 重量(kg) | 3.7 | 設置寸法(W)×(D)mm | 497×349 |
| 天板サイズ | 500×350mm | 材質 | アルミニウム合金 |
| 最大使用荷重 | 100kg | ||
| 配管・配線の多い工場内で活躍します。 | |||
| 縦・横連結が出来る低床用作業台です。連結することで作業スペースを確保できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/25 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-51 497x349mm/100mm 低床作業台(縦横連結式) |
| EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式) |
| EA903PA-53 497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) |
| EA903PA-54 497x349mm/250mm 低床作業台(縦横連結式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
