詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903PA-54

品名 : 497x349mm/250mm 低床作業台(縦横連結式)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 DG-250
天板高さ(m) 0.25 段数 1
重量(kg) 3.8 設置寸法(W)×(D)mm 497×349
天板サイズ 500×350mm 材質 アルミニウム合金
最大使用荷重 100kg
配管・配線の多い工場内で活躍します。
縦・横連結が出来る低床用作業台です。連結することで作業スペースを確保できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1770ページ
バリエーション一覧
EA903PA-51 497x349mm/100mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-52 497x349mm/150mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-53 497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)
EA903PA-54 497x349mm/250mm 低床作業台(縦横連結式)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • ※画像は高さ100mm
  • ※画像は高さ100mm
  • 連結部\n※画像は高さ100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top