品番 : EA903PA-41
品名 : 477x579mm/0.5m/2段 作業台(折畳式/キャスター付
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | CLS-2A |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 0.50 | 段数 | 2 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 500×95×785 | 設置寸法(W)×(D)mm | 477×579 |
重量(kg) | 6.5 | 最大使用荷重 | 150kg |
天板サイズ | 353×253mm | 踏みざん幅 | 253mm |
材質 | アルミニウム合金 | ||
広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台 | |||
キャスター(ナイロン製)が付いて移動も楽です | |||
厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1836ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903PA-41 477x579mm/0.5m/2段 作業台(折畳式/キャスター付 |
EA903PA-42 477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付 |
EA903PA-43 477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 |