品番 : EA903PA-43
品名 : 477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | CLS-4A |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 1.00 | 段数 | 4 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 500×95×1405 | 設置寸法(W)×(D)mm | 477×1085 |
| 重量(kg) | 11.5 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 天板サイズ | 353×253mm | 踏みざん幅 | 253mm |
| 材質 | アルミニウム合金 | ||
| 広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台 | |||
| キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です | |||
| 設置時も収納時も使えるクッション性の高い滑り止め付き | |||
| 厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
64,100 円(税抜)/ 70,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903PA-42 477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付 |
| EA903PA-43 477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 |

