詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903RC-3A

品名 : 0.72m/3段 踏台(スチール製)

仕様

最大使用荷重 100kg 天板高さ(m) 0.72
天板サイズ 380(W)×260(D)mm 全高 0.93m
段数 3 踏みざん幅 260mm
サイズ 展開時:490(W)×660(D)×930(H)mm、
折畳時:490(W)×105(D)×1050(H)mm
ステップ高さ 1段目:230mm
2段目:470mm
3段目:710mm
材質 スチール 重量 6.6kg
奥行260mmの幅広ステップです
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 336

(2026/07/16 12:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1766ページ
バリエーション一覧
EA903RC-2 0.48m/2段 踏台(スチール製)
EA903RC-3A 0.72m/3段 踏台(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 図面
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top