品番 : EA903RC-2
品名 : 0.48m/2段 踏台(スチール製)
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 0.48m |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 380(W)×260(D)mm | 全高 | 0.71m |
| 段数 | 2 | 踏みざん幅 | 260mm |
| サイズ | 展開時:480(W)×510(D)×710(H)mm、 折畳時:480(W)×95(D)×780(H)mm |
ステップ高さ | 1段目:235mm 2段目:480mm |
| 重量 | 4.2kg | 材質 | スチール |
| 奥行260mmの幅広ステップです | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 312 (2026/08/06 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903RC-2 0.48m/2段 踏台(スチール製) |
| EA903RC-3A 0.72m/3段 踏台(スチール製) |

