品番 : EA903RD-3B
品名 : 0.69m/3段 踏台(スチール製/ワイド天板)
長い持ち手で昇降しやすい安定設計
仕様
| 天板高さ(m) | 0.69 | 全高(m) | 1.22 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 3 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 520×60×1355 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 450×730 | 重量(kg) | 6.5 |
| 最大使用荷重 | 100kg | 踏みざん幅 | 200mm |
| 天板サイズ | 350(W)×305(D)mm | 材質 | スチール |
| 天板には持ち手が付いています。 | |||
| 幅広ステップ&ワイド天板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 155 (2026/09/02 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903RD-2A 0.46m/2段 踏台(スチール製/ワイド天板) |
| EA903RD-3B 0.69m/3段 踏台(スチール製/ワイド天板) |
