詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903RD-2A

品名 : 0.46m/2段 踏台(スチール製/ワイド天板)

幅広ステップ&ワイド天板! 昇降しやすい安定設計

仕様

最大使用荷重 100kg 踏みざん幅 200mm
天板サイズ 350(W)×305(D)mm 材質 スチール
天板高さ(m) 0.46 全高(m) 0.87
段数 2 折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)
520×65×960mm
設置寸法(W)×(D) 450×560mm 重量 4.7kg
幅広ステップ&ワイド天板! 昇降しやすい安定設計
天板には持ち手が付いています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 272

(2026/09/02 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1766ページ

代替品

EA903RC-2
バリエーション一覧
EA903RD-2A 0.46m/2段 踏台(スチール製/ワイド天板)
EA903RD-3B 0.69m/3段 踏台(スチール製/ワイド天板)
ウェブカタログ画像
  • 昇降しやすい安定設計\n※画像は3段です。
  • ワイド天板で安定感抜群
  • しっかり踏めるワイド設計\n※画像は3段です。
  • 持ち運びもラクラク
  • 天板部分に持ち手付
  • 踏みざん

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top