詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903V-2

品名 : 1.20m 専用脚立(仮設工業会認定)

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた仮設工業会認定の脚立

仕様

最大使用荷重 160kgf 天板サイズ 330×142mm
天板高さ 1.20m 使用最大高さ(m) 1.20
脚立長 1.26m 段数 3段
折りたたみサイズ 560×160×1320mm 設置寸法(W)×(D)mm 560×922
重量 7.8kg 踏みざん幅 60mm
仮設工業会認定
アルミ合金製
奥行60mmの幅広ステップ
折り畳み式(運搬時や収納時に便利)
固定式端具
ステップには赤い滑り止めモール付
脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
安心の二重補強
天板および全ステップに二重補強を実施。万が一、接合部分が破損しても昇降者を守れるよう補強金具を装備。
積み重ねてもズレない構造
回転金具と脚部ズレ止め金具の組合せで、水平となり、かつ横ズレしません。
フォークリフトやトラックでの搬送時に荷崩れを防止します。
最下段ステップには更に補強を加え、脚立のクレームで最も多い支柱下端の曲がりに対して三重の補強を施しました。
開き止め中折れ式
(脚立を畳む時、開き止め金具が中央で折れ、開き止めを外さなくても畳めます)
追加説明
アイコン
カタログ価格

48,600 (税抜)/ 53,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/13 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1818ページ

代替品

EA903AM-23
  • 品番

    EA903AM-23

  • コメント

    認定品ではありません。

バリエーション一覧
EA903V-1 0.90m 専用脚立(仮設工業会認定)
EA903V-2 1.20m 専用脚立(仮設工業会認定)
EA903V-3 1.50m 専用脚立(仮設工業会認定)
EA903V-4 1.80m 専用脚立(仮設工業会認定)
EA903V-5 2.10m 専用脚立
EA903V-6 2.40m 専用脚立
EA903V-7 2.70m 専用脚立
ウェブカタログ画像
  • 積み重ねてもズレない構造
  • 支柱下端の曲がりに対して三重の補強
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top