品番 : EA903V-4
品名 : 1.80m 専用脚立(仮設工業会認定)
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた仮設工業会認定の脚立
仕様
| 最大使用荷重 | 160kgf | 天板サイズ | 330×142mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 1.80m | 使用最大高さ(m) | 1.80 |
| 脚立長 | 1.89m | 折りたたみサイズ | 670×160×1950mm |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 670×1300 | 段数 | 6段 |
| 重量 | 10.9kg | 踏みざん幅 | 60mm |
| 仮設工業会認定 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 奥行60mmの幅広ステップ | |||
| 折り畳み式(運搬時や収納時に便利) | |||
| 固定式端具 | |||
| ステップには赤い滑り止めモール付 脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。 |
|||
| 安心の二重補強 天板および全ステップに二重補強を実施。万が一、接合部分が破損しても昇降者を守れるよう補強金具を装備。 |
|||
| 積み重ねてもズレない構造 回転金具と脚部ズレ止め金具の組合せで、水平となり、かつ横ズレしません。 フォークリフトやトラックでの搬送時に荷崩れを防止します。 |
|||
| 最下段ステップには更に補強を加え、脚立のクレームで最も多い支柱下端の曲がりに対して三重の補強を施しました。 | |||
| 開き止め中折れ式 (脚立を畳む時、開き止め金具が中央で折れ、開き止めを外さなくても畳めます) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
61,100 円(税抜)/ 67,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903V-1 0.90m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-2 1.20m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-3 1.50m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-4 1.80m 専用脚立(仮設工業会認定) |
| EA903V-5 2.10m 専用脚立 |
| EA903V-6 2.40m 専用脚立 |
| EA903V-7 2.70m 専用脚立 |
