品番 : EA904Z-59
品名 : 5.9m 繩ばしご(蛍光表示付)
仕様
| 全長(m) | 5.9 | 有効長(m) | 5.3 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 17 | 重量(kg) | 7.0 |
| 静荷重 | 横桟:引張強度 2,000N 縦棒:引張強度 13,400N 吊下げ金具:引張強度:11,800N |
材質 | 横桟:アルミ合金製 縦棒(縄):ビニロン3打ち(φ12) 吊下げ金具:鉄 |
| 横桟に蛍光表示付で周囲が暗くても視認性が良く安全性の高い蛍光避難はしご | |||
| 取付物に合わせて角度が自由に調節できます。 | |||
| 壁面との距離を適切に保ち足掛かりを良好にするための約100mmの突子付き | |||
| (財)日本消防設備安全センター認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA904Z-59 5.9m 繩ばしご(蛍光表示付) |
| EA904Z-85 8.5m 繩ばしご(蛍光表示付) |
ウェブカタログ画像
拡大
