詳細表示

このページのURL:

品番 : EA904Z-85

品名 : 8.5m 繩ばしご(蛍光表示付)

仕様

全長(m) 8.5 有効長(m) 7.9
段数 25 重量(kg) 9.0
静荷重 横桟:引張強度 2,000N
縦棒:引張強度 13,400N
吊下げ金具:引張強度:11,800N
材質 横桟:アルミ合金製
縦棒(縄):ビニロン3打ち(φ12)
吊下げ金具:鉄
横桟に蛍光表示付で周囲が暗くても視認性が良く安全性の高い蛍光避難はしご
取付物に合わせて角度が自由に調節できます。
壁面との距離を適切に保ち足掛かりを良好にするための約100mmの突子付き
(財)日本消防設備安全センター認定品
追加説明
カタログ価格

67,400 円(税抜)/ 74,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1762ページ
バリエーション一覧
EA904Z-59 5.9m 繩ばしご(蛍光表示付)
EA904Z-85 8.5m 繩ばしご(蛍光表示付)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 横桟に蛍光表示付
  • 壁面との距離を保つ約100mmの突子付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top