品番 : EA905DA-2
品名 : 83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)
脚も天板も伸縮できる足場台です
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 257(W)×906~1510(D)mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.83~1.16 | 重量 | 10.4kg |
| 段数 | 4 | 踏みざん幅 | 42mm |
| 設置寸法 | 491~597(W)×1457~2237(D)mm | 折りたたみサイズ | 990(W)×490(D)×180(H)mm |
| アルミ合金製 | |||
| 脚伸縮はもちろん、天板の伸縮も取り入れた足場台です。 | |||
| 4mm単位で脚の長さが調整できます。 | |||
| 広く使え、コンパクトに収納できます。 | |||
| 取っ手をつけ、持ち運び便利な収納タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
53,400 円(税抜)/ 58,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA905DA-10 : はしご・足場用端具(4個セット/L2個+R2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

